Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pompa Drum elektrik menawarkan kecepatan dan efisiensi yang lebih tinggi dalam pemindahan cairan dibandingkan dengan pompa manual. Produk seperti STANDARD PUMP Electric Drum Pumps SPENCVSP885047 memiliki kapasitas dan kekuatan yang memungkinkan untuk menangani volume cairan yang lebih besar dan berat dengan lebih mudah, meningkatkan produktivitas kerja dan mengurangi risiko kelelahan operatornya.
Saat membeli Pompa Drum, penting untuk memperhatikan spesifikasi seperti diameter, panjang, berat, dan materialnya. Detail tersebut dapat menentukan cocok atau tidaknya pompa untuk keperluan Anda. Misalnya, DAYTON Electric Drum Pump 1DLP5 memiliki diameter 1” dan panjang 51”, yang sangat ideal untuk drum standar industri. monotaRO Indonesia hanya menjual produk pompa drum yang 100% original.
Perawatan rutin penting untuk memastikan umur panjang dari Pompa Drum. Ini termasuk membersihkan pompa setelah digunakan, menghindari penggunaan pompa untuk cairan yang tidak sesuai dengan spesifikasi materialnya, serta memeriksa bagian-bagian yang sering terkena cairan untuk memastikan tidak ada kebocoran atau korosi. Produk seperti LIQUIDYNAMICS INC. Hand Drum Pump 560008VS3AP55 yang terbuat dari polypropylene memerlukan pengecekan rutin terhadap material penyegel dan katupnya.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| TOYOSAKI Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak) RP-25 1pc | Material Carbon Steel; Outlet M25 (3/4") | 389,000 |
| TOYOSAKI Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak) RP-25 1pc | Material Carbon Steel; Outlet M25 (3/4") | 389,000 |
| Wipro Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak) POM-06 6kg 1pc | Outlet (mm) M25x1.5; Inlet (mm) M32x1.5 | 479,000 |
| ROHA Hand Drum Pump 1inch 1set(5pcs) | Size (inch) 1 | 1,499,000 |
| ASANO Lever Action Drum Pump 8860RP 1pc | Flow (cc/stroke) 500 | 619,000 |
| ASANO High Flow Pump TP 88 1pc | Flow (L/min) 100; Horizontal Conveying Distance (m) 50 | 2,399,000 |
| KUK Propon Chemical Handy Pump for Pail HP602 1pc | Main Body: Polypropylene (PP), Hose: Vinyl Chloride (PVC), Packing: Fluorine Rubber, etc | 20,999,000 |
| DAYTON Hand Drum Pump 2RUK1 Piston, 55gal for Container Size 14oz Per Stroke 1pc | Penggunaan: Antifreeze (Coolant); Automatic Transmission Fluid; Biodiesel; Brake Fluid; DEF; Deionized Water; Diesel Fuel; Fresh Water; Kerosene; Motor Oil; Salt Water; Windshield Washer Fluid | 1,599,000 |
| Koshin Electric Drum Pump FP-25 1pc | Discharge Rate 12 L / min; Overall Length (mm) 627 | 2,499,000 |
| ASANO Lever Action Drum Pump 8860RP 1pc | Flow (cc/stroke) 500 | 619,000 |
Pompa drum merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dari drum atau tong besar ke dalam wadah lain. Alat ini digunakan di berbagai industri, mulai dari manufaktur, kimia, farmasi, hingga pertanian.
1. Pompa Drum Manual
Pompa ini dioperasikan dengan cara mekanis menggunakan tenaga manusia. Contoh yang paling umum adalah pompa tuas dan pompa tangan. Meski tidak cocok untuk volume cairan besar, pompa manual efektif untuk digunakan di bengkel atau industri lainnya yang perlu memindahkan cairan kurang dari 100L.
2. Pompa Drum Elektrik
Pompa ini memanfaatkan sumber daya listrik untuk mengoperasikan impeler atau piston yang memindahkan cairan. Pompa drum jenis ini digunakan untuk memindahkan cairan dalam volume besar. Misalnya pada industri petrokimia, farmasi, atau manufaktur yang memerlukan kecepatan dan ketelitian tinggi dalam menyalurkan cairan.
3. Pompa Drum Pneumatik
Pompa ini menggunakan tekanan udara untuk menghasilkan tenaga penggerak. Pompa jenis ini sangat cocok di lingkungan dengan risiko kebakaran atau ledakan karena tidak menghasilkan percikan api. Industri minyak dan gas sering menggunakan jenis ini karena tingkat keamanannya relatif tinggi dibandingkan jenis lain.
4. Pompa Drum Bertenaga Baterai
Cocok untuk area yang sulit dijangkau oleh kabel listrik atau tidak memiliki akses listrik. Pompa ini bertenaga baterai sehingga memiliki fleksibilitas tinggi. Industri pertanian dan konstruksi seringkali memanfaatkan pompa jenis ini untuk kemudahan penggunaannya di lapangan.
1. Jenis Cairan
Dalam memilih pompa, viskositas dan sifat kimia cairan sangat menentukan jenis pompa yang paling cocok. Cairan viskos memerlukan daya dorong kuat. Cairan agresif atau korosif seperti asam, harus diakomodasi oleh bahan pompa yang tahan korosi, seperti stainless steel atau polypropylene.
2. Volume Cairan
Untuk pemindahan volume besar, pompa dengan kapasitas aliran tinggi lebih efisien dan ekonomis. Volume kecil hingga menengah, khususnya untuk laboratorium, sering kali cukup dengan pompa manual yang mudah digunakan dan lebih terjangkau.
3. Frekuensi Penggunaan
Penggunaan yang sering dan berkelanjutan memerlukan pompa listrik atau pneumatik yang lebih andal dan tahan lama. Penggunaan sesekali dan tidak rutin, cukup dengan pompa manual yang sederhana.
4. Lingkungan Operasional
Lingkungan kerja juga mempengaruhi jenis pompa yang harus dipilih. Lingkungan dengan risiko ledakan atau kebakaran tinggi harus menghindari pompa listrik dan lebih aman menggunakan pompa pneumatic atau manual.
- Efisiensi Waktu:
Proses pemindahan cairan menggunakan pompa jauh lebih cepat dibandingkan metode manual. Misalnya, memindahkan minyak atau cairan kimia dari drum ke tangki atau wadah yang lebih kecil dapat dilakukan dalam hitungan menit.
- Keselamatan Kerja:
Mengurangi paparan terhadap bahan kimia berbahaya dan risiko tumpahan. Keamanan operasional meningkat tajam ketika cairan korosif atau berbahaya dipindahkan tanpa harus mengangkat drum besar yang berat.
- Presisi:
Pompa drum memungkinkan pengendalian aliran cairan secara presisi dan konsisten. Dalam proses produksinya, bahan baku cair mesti dipindahkan dalam takaran yang tepat untuk menjaga kualitas produk.
- Hemat Energi:
Pompa drum bertenaga baterai menyediakan solusi hemat energi dengan mobilitas tinggi. Tidak terbatas pada sumber listrik statis, cocok untuk operasi di remote area atau tempat terpencil di mana akses listrik terbatas.
Untuk menjaga kinerja optimal dan memperpanjang umur pemakaian pompa drum, penting untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan rutin. Setelah digunakan, komponen yang bersentuhan dengan cairan harus dibersihkan untuk menghindari penumpukan residu yang dapat menyebabkan korosi atau penyumbatan.
Pemeriksaan berkala pada motor, impeler, nozzle, dan selang sangat penting agar komponen aus atau rusak dapat segera diganti. Pemeliharaan ini akan memastikan pompa drum tetap efisien dan fungsional.
Menyimpan pompa di tempat kering dan bersih juga membantu menjaga kondisi alat tetap prima. Lingkungan penyimpanan mempengaruhi umur pemakaian peralatan industri, termasuk pompa drum.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/3aP105703118-1.jpg)